トーアボージン
BOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#1.7
注文コード
05894197
品番
2800IR IR1.7
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
眼鏡併用しやすい大きめサイズの遮光オーバーグラスです。
#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。
トラスコ品番
557-1900
遮光度
#1.7
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
159
幅(mm)
160
高さ(mm)
65
レンズ色
グリーン
適合規格
ANSI
フレーム色
レンズ同色
加工
防傷加工○
コーティング
ハードコート
テンプル色
レンズ同色
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません