393B TBP1.2 BOJIN ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージン 05894222

393B TBP1.2 BOJIN ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージン 05894222
393B TBP1.2 BOJIN ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージン 05894222

BOJIN ヘルメット取付遮光めがね 393B

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
1.2
注文コード
05894222
品番
393B TBP1.2
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

遮光レンズ品揃えNo.1お探しの番手が見つかります。
鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。

トラスコ品番
557-1895
材質
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:金属
遮光度
1.2
長さ(mm)
31
幅(mm)
124
高さ(mm)
82
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする