トーアボージン
BOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#10(+1.7)
注文コード
05894328
品番
2800IR1.7W TB10
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
眼鏡の上から掛けられるW型の大型オーバーグラス
本体レンズ遮光度#1.7、外レンズの遮光度を選択してください
トラスコ品番
619-1131
材質
レンズ:ポリカーボネイト、外レンズ:ガラス
遮光度
#10(+1.7)
長さ(mm)
159
幅(mm)
162
高さ(mm)
65
レンズ色
グリーン
フレーム色
シルバー
テンプル色
グリーン
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません