UL-224W TBP1.4 BOJIN W型メタルフレーム遮光めがねUL-224 トーアボージン 05894389

UL-224W TBP1.4 BOJIN W型メタルフレーム遮光めがねUL-224 トーアボージン 05894389
UL-224W TBP1.4 BOJIN W型メタルフレーム遮光めがねUL-224 トーアボージン 05894389

BOJIN W型メタルフレーム遮光めがねUL-224

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#1.4
注文コード
05894389
品番
UL-224W TBP1.4
参考基準価格(税別)¥7,570販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

外レンズが跳ね上げられるメタルフレームのW型JIS遮光めがね

トラスコ品番
618-9557
レンズ色
グリーン
遮光度
#1.4
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
158
幅(mm)
141
高さ(mm)
52
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
テンプル色
シルバー
紫外線カット
○
鼻あて
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする