トーアボージン
BOJIN W型メタルフレーム遮光めがねUL-224
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#5
注文コード
05894398
品番
UL-224W TBP5
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外レンズが跳ね上げられるメタルフレームのW型JIS遮光めがね
トラスコ品番
619-1086
レンズ色
緑系
遮光度
#5
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
158
幅(mm)
141
高さ(mm)
52
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
テンプル色
シルバー
紫外線カット
○
鼻あて
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません