トーアボージン
BOJIN ひさし有りヘルメット取付遮光めがね383
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#11
注文コード
05894450
品番
383BL TB11
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ヘルメットひさしに差し込むだけで使える炉前作業、仮付け等に最適なフロント形遮光めがね
トラスコ品番
619-2636
材質
レンズ:ガラス
遮光度
#11
長さ(mm)
31
幅(mm)
124
高さ(mm)
82
レンズ色
グリーン
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません