UL-108B TBP5 BOJIN アイカップ遮光めがねUL-108 トーアボージン 05894538

代表画像

UL-108B TBP5 BOJIN アイカップ遮光めがねUL-108 トーアボージン 05894538
UL-108B TBP5 BOJIN アイカップ遮光めがねUL-108 トーアボージン 05894538

BOJIN アイカップ遮光めがねUL-108

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
TBP5
注文コード
05894538
品番
UL-108B TBP5
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
トラスコ品番
618-9538
遮光度
TBP5
長さ(mm)
156
幅(mm)
153
高さ(mm)
53
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
茶
機能
ツル調整
テンプル色
茶
紫外線カット
○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする