4010FUSB TBP1.4 BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010 トーアボージン 05894617

4010FUSB TBP1.4 BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010 トーアボージン 05894617
4010FUSB TBP1.4 BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010 トーアボージン 05894617
4010FUSB TBP1.4 BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010 トーアボージン 05894617

BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#1.4
注文コード
05894617
品番
4010FUSB TBP1.4
参考基準価格(税別)¥11,210販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です

トラスコ品番
619-1139
レンズ色
グリーン
遮光度
#1.4
材質
本体:透明塩ビフレーム/ポリカーボネイト両面防曇レンズ(UVカット)、外枠:メタルフレーム
長さ(mm)
63
幅(mm)
196
高さ(mm)
87
適合規格
JIS
フレーム色
クリア
曇り止め加工
防曇加工○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする