383B TB13 BOJIN MPヘルメット取付遮光めがね383 トーアボージン 05894626

383B TB13 BOJIN MPヘルメット取付遮光めがね383 トーアボージン 05894626
383B TB13 BOJIN MPヘルメット取付遮光めがね383 トーアボージン 05894626

BOJIN MPヘルメット取付遮光めがね383

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#13
注文コード
05894626
品番
383B TB13
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

ひさしに差し込むだけ、炉前作業や仮付けに最適なフロント形遮光めがね

トラスコ品番
619-2638
材質
レンズ:ガラス
遮光度
#13
長さ(mm)
31
幅(mm)
124
高さ(mm)
82
レンズ色
グリーン
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする