トーアボージン
BOJIN W型遮光プラレンズ UL-100AW
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#8
注文コード
05894651
品番
UL-100AW TB8
参考基準価格(税別)
¥10,710
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
スタンダードアイカップW型遮光めがね
レンズ品揃えNo.1お探しの番手が見つかります。
トラスコ品番
557-1916
材質
レンズ:ガラス、外枠:金属、フレーム:プラスチック
遮光度
#8
長さ(mm)
165
幅(mm)
146
高さ(mm)
58
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー/ブラック
テンプル色
ブラック
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません