トーアボージン
BOJIN W型遮光めがねTA-124
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#5
注文コード
05894669
品番
TA-124W TBP5
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
サイドシールド付きのW型JIS遮光めがね
トラスコ品番
618-9550
遮光度
#5
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
150
幅(mm)
140
高さ(mm)
58
レンズ色
グリーン
適合規格
JIS
フレーム色
ブラック
テンプル色
ブラック
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません