トーアボージン
BOJIN セミアイカップ遮光めがねTA-C350
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#5
注文コード
05894712
品番
TA-C350 TBP5
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
やや小ぶりなレンズでスタイリッシュなデザインのJIS遮光めがね
トラスコ品番
619-1140
遮光度
#5
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
169
幅(mm)
143
高さ(mm)
41
レンズ色
グリーン
適合規格
JIS
フレーム色
ブラウン
テンプル色
ブラウン
紫外線カット
○
鼻あて
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません