代表画像
トーアボージン
BOJIN アイカップ遮光めがねUL-108
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
TBP1.4
注文コード
05894730
品番
UL-108B TBP1.4
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
618-9511
遮光度
TBP1.4
長さ(mm)
156
幅(mm)
153
高さ(mm)
53
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
茶
機能
ツル調整
テンプル色
茶
紫外線カット
○