トーアボージン
BOJIN アイカップ遮光めがねUL-100
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#10
注文コード
05894782
品番
UL-100 TB10
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
レンズが大きく見やすいアイカップ形JIS遮光めがね
トラスコ品番
618-9502
材質
レンズ:ガラス
レンズ色
緑系
遮光度
#10
長さ(mm)
162
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
適合規格
JIS
フレーム色
スモーク
テンプル色
スモーク
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません