BL-1 TBP5 BOJIN メタルフレーム遮光めがねBL-1 トーアボージン 05894800

BOJIN メタルフレーム遮光めがねBL-1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#5
注文コード
05894800
品番
BL-1 TBP5
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです

トラスコ品番
618-9544
レンズ色
緑系
遮光度
#5
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
161
幅(mm)
147
高さ(mm)
51
適合規格
JIS
フレーム色
グレー
テンプル色
グレー
紫外線カット
○
鼻あて
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする