トーアボージン
BOJIN PitPit 2700IR
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#4
注文コード
05894852
品番
2700IR IR4
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
広いクリアーな視界とフィット感の良さが大好評な遮光めがねです。
#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。
トラスコ品番
557-1893
遮光度
#4
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
164
幅(mm)
154
高さ(mm)
55
レンズ色
グリーン
適合規格
ANSI
フレーム色
ブラック
加工
防傷加工○
コーティング
ハードコート
テンプル色
ブラック
紫外線カット
○
鼻あて
○
角度調節
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません