トーアボージン
BOJIN W型遮光プラレンズ UL-100AW
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#1.4
注文コード
05894861
品番
UL-100AW TBP1.4
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
スタンダードアイカップW型遮光めがね
レンズ品揃えNo.1お探しの番手が見つかります。
トラスコ品番
557-1913
材質
レンズ:ポリカーボネイト、外枠:金属、フレーム:プラスチック
遮光度
#1.4
長さ(mm)
165
幅(mm)
146
高さ(mm)
58
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー/ブラック
テンプル色
ブラック
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません