2800IR IR3 BOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR トーアボージン 05894870

2800IR IR3 BOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR トーアボージン 05894870
2800IR IR3 BOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR トーアボージン 05894870
2800IR IR3 BOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR トーアボージン 05894870

BOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#3
注文コード
05894870
品番
2800IR IR3
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

眼鏡併用しやすい大きめサイズの遮光オーバーグラスです。
#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。

トラスコ品番
557-1851
遮光度
#3
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
159
幅(mm)
160
高さ(mm)
65
レンズ色
グリーン
適合規格
ANSI
フレーム色
レンズ同色
加工
防傷加工○
コーティング
ハードコート
テンプル色
レンズ同色
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする