トーアボージン
BOJIN クリップオン前掛け保護めがね
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#1.4
注文コード
05894888
品番
346F IR1.4
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ご自分の眼鏡フレームにクリップオン、有害光線やスパッタ、飛来物、粉塵からレンズを守ります
製品単体ではお使いいただけません
眼鏡形状により取り付けできない場合があります
トラスコ品番
619-1108
レンズ色
グリーン
遮光度
#1.4
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
13
幅(mm)
137
高さ(mm)
62
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません