TA-G350 TBP5 BOJIN セミアイカップ遮光めがねTA-G350 トーアボージン 05894922

BOJIN セミアイカップ遮光めがねTA-G350

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#5
注文コード
05894922
品番
TA-G350 TBP5
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

やや小ぶりなレンズでスタイリッシュなデザインのJIS遮光めがね

トラスコ品番
619-1122
レンズ色
緑系
遮光度
#5
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
169
幅(mm)
143
高さ(mm)
41
適合規格
JIS
フレーム色
グレー
テンプル色
グレー
紫外線カット
○
鼻あて
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする