UL-100AW TBP1.7 BOJIN W型遮光プラレンズ UL-100AW トーアボージン 05894967

UL-100AW TBP1.7 BOJIN W型遮光プラレンズ UL-100AW トーアボージン 05894967
UL-100AW TBP1.7 BOJIN W型遮光プラレンズ UL-100AW トーアボージン 05894967

BOJIN W型遮光プラレンズ UL-100AW

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#1.7
注文コード
05894967
品番
UL-100AW TBP1.7
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

スタンダードアイカップW型遮光めがね
レンズ品揃えNo.1お探しの番手が見つかります。

トラスコ品番
557-1849
材質
レンズ:ポリカーボネイト、外枠:金属、フレーム:プラスチック
遮光度
#1.7
長さ(mm)
165
幅(mm)
146
高さ(mm)
58
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー/ブラック
テンプル色
ブラック
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする