トーアボージン
BOJIN アイカップ遮光めがねUL-100
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#1.4
注文コード
05895019
品番
UL-100 TBP1.4
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
レンズが大きく見やすいアイカップ形JIS遮光めがね
トラスコ品番
618-9547
材質
レンズ:ポリカーボネイト
レンズ色
グリーン
遮光度
#1.4
長さ(mm)
162
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
適合規格
JIS
フレーム色
スモーク
テンプル色
スモーク
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません