トーアボージン
BOJIN ヘルメット取付遮光めがね 393B
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
11
注文コード
05895107
品番
393B TB11
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
遮光レンズ品揃えNo.1お探しの番手が見つかります。
鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
トラスコ品番
557-1858
材質
レンズ:ガラス、フレーム:金属
遮光度
11
長さ(mm)
31
幅(mm)
124
高さ(mm)
82
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません