トーアボージン
BOJIN JIS遮光プラレンズ UL-101A
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#6
注文コード
05895168
品番
UL-101A TBP6
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スタンダードアイカップ遮光めがね
レンズ品揃えNo.1お探しの番手が見つかります。
トラスコ品番
557-1861
材質
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
遮光度
#6
長さ(mm)
163
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
ブラック
テンプル色
ブラック
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません