WAKI(和気産業)
ガラスプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
05896577
品番
VF-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
プレートを押すだけで扉が開きます。
用途
オーディオラックなどのガラス扉に。
トラスコ品番
147-6160
材質
本体:鉄
幅(mm)
40
高さ(mm)
25
仕上
焼付塗装
注意
※取付けの際、ガラスの破損を防ぐためネジを締めすぎないでください。
※ガラス面に補助板を貼り、その上から本体を差し込んでください。
※寸法図の商品イラストは実物の形状と異なる場合があります。