住友電工ハードメタル
チップ SNGG-GX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05902145
品番
SNGG090304R-GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
コーナー半径(mm)
0.4
メーカー従来品番
SNGX321R
材質
G10E
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面