曜日別特売

チップ SPCH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード05906747品番SPCH53R-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする