住友電工ハードメタル
チップ SPCH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
材質
EH20Z
メーカー従来品番
SPCH53R-R
注文コード
05906774
品番
SPCH53R-R EH20Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質:PVDコーティング。耐熱合金、ステンレス鋼用。専用母材と密着性の高いPVD膜。
材質
EH20Z
形状
90°正方形
厚さ(mm)
4.76
公差
±0.075
切刃長さ(mm)
15.875
内接円直径(Φmm)
15.875
逃げ角(度)
11
みぞ穴
穴なし
ブレーカ
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用
メーカー従来品番
SPCH53R-R
穴の形状
円筒穴+片面取(70°~90°)
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります