ゼンケン
電気ひざかけ(ナチュラル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05927779
品番
ZR-52LT
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電磁波(磁場)を99.9%カット。無漂白無着色の生成り生地を採用、綿が本来持つ油分を失わず、しっとりふんわりとした肌触りが特徴の電気ひざかけです。
用途
肩掛け出来る大判サイズで、様々な用途でご使用可能。また、スナップボタン付きで肩掛けでも容易にずり落ちずにご使用可能。
材質
綿100%
寸法(mm)
1400×930
質量(kg)
1
電圧(V)
100
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
[電源側] 1.9 [本体側] 1.2
注意
※綿100%なので、毛玉が出来にくいです。ただ、漂白や染色をしていない自然素材の原綿を使用している為、初期的に起毛が抜ける場合がございますが、洗濯により次第になくなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200