レベックス SWP140 12(両端金具1004)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)330 注文コード05941136 品番SWP140 12-330 1004=1004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,479
販売価格(税別)
3,163
この商品は長さLなど131種類から選べます 他の種類を見る
長さL(mm)330 内径(mm)12.7 金具両端金具1004 外径(mm)18.7 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40〜+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05941303
2020-10-06
用途:
機械メンテ

商品詳細の確認が甘かったのは事実ですが、商品絞り込みで両端雄金具のホースで検索したにも関わらず、両端雌金具のホースが届いて全く使い物にならなかった。
商品は良いのかもしれませんが絞り込みを正確にして頂かないと購入出来ません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする