SWP140 12-460 1004=1004 レベックス SWP140 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05941267

SWP140 12-460 1004=1004 レベックス SWP140 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05941267
SWP140 12-460 1004=1004 レベックス SWP140 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05941267
SWP140 12-460 1004=1004 レベックス SWP140 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05941267
SWP140 12-460 1004=1004 レベックス SWP140 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05941267
SWP140 12-460 1004=1004 レベックス SWP140 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05941267

レベックス SWP140 12(両端金具1004)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード05941267品番SWP140 12-460 1004=1004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,715
販売価格(税別)
3,377
長さL(mm)460内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05941303
2020-10-06
用途: 機械メンテ

商品詳細の確認が甘かったのは事実ですが、商品絞り込みで両端雄金具のホースで検索したにも関わらず、両端雌金具のホースが届いて全く使い物にならなかった。
商品は良いのかもしれませんが絞り込みを正確にして頂かないと購入出来ません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする