曜日別特売
SWP140 19-740 1004=1004 レベックス SWP140 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05946587

SWP140 19-740 1004=1004 レベックス SWP140 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05946587
SWP140 19-740 1004=1004 レベックス SWP140 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05946587
SWP140 19-740 1004=1004 レベックス SWP140 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05946587
SWP140 19-740 1004=1004 レベックス SWP140 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05946587
SWP140 19-740 1004=1004 レベックス SWP140 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05946587

レベックス SWP140 19(両端金具1004)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード05946587品番SWP140 19-740 1004=1004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
長さL(mm)740内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 工作機械 修理

急遽必要になった時は、近くのホース屋で購入しますが、いまいち値段が曖昧で、時々びっくりするほど高いと思うことがある。モノタロウの場合は明確であるため安心して購入できる。尚且つ安いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする