曜日別特売
GHLA-40C【ワケあり】 業務用移動式ホースリール ハタヤリミテッド 05949811

GHLA-40C【ワケあり】 業務用移動式ホースリール ハタヤリミテッド 05949811
GHLA-40C【ワケあり】 業務用移動式ホースリール ハタヤリミテッド 05949811
GHLA-40C【ワケあり】 業務用移動式ホースリール ハタヤリミテッド 05949811

業務用移動式ホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05949811
品番
GHLA-40C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)アウトレット
¥99,980¥79,980

電源不要!
先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。
手元で止水できるハンドル付です。
ノズルを使用しない際は本体に収納できます。
水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。
径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。
ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。
使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。

用途
全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付
カバー
なし
質量(kg)
22
摘要
内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付
キャスター
あり
ホース長さ(m)
40
巻取形式
手動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする