曜日別特売
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838

幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 05949838

間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1枚)
色
グレー
注文コード
05949838
品番
幅140×丈200cm 1枚入り【ワケあり】
在庫数量:残り9点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)アウトレット
¥2,298¥1,898

カーテンとしても、間仕切りとしても使える2wayカーテン。
フックを使用しカーテンとして使用可能。また、突っ張り棒を通せば間仕切りカーテンとしても使用可能。
リビング階段の冷気対策、押し入れやクローゼットの目隠し、パントリーの目隠しなど、お好きな仕様で。
しっかりと光を遮る1級遮光機能付きで、しっかりとした厚みのある生地感。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックや突っ張りポールは付属しておりません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
グレー
寸法(高さH×幅W)(cm)
200×140
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
入数
1枚入り
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途: 倉庫入り口の目隠し用。
株式会社きたむら酒食品店 様(卸売・小売業)

突っ張り棒のネジ部分が、大きすぎてカーテンの穴に入らない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする