曜日別特売
DMX403 100m 黒【ワケあり】 DMXケーブル カナレ電気 05950398

DMX403 100m 黒【ワケあり】 DMXケーブル カナレ電気 05950398
DMX403 100m 黒【ワケあり】 DMXケーブル カナレ電気 05950398

DMXケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は質量・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
質量(kg)
6.2/100m
注文コード
05950398
品番
DMX403 100m 黒【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)アウトレット
¥59,980¥48,980

DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。
メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。
細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。
導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。
DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
6.2/100m
長さ(m)
100
ピッチ(mm)
よりピッチ:50
外径(mm)
6.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
黒
導体断面積(mm2)
0.35(AWG22)
導体構成(本/mm)
44/0.10TA
線心数
4
導体抵抗
5.8Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)
110
シールド編組密度(%)
アルミラミネートテープ+0.10TA/10/16(90%以上)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする