- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 付属品
- MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●スペック:●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●壁掛け穴4つ●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●メーカ保証3か月
- 材質(本体)
- 硬質ABS
- 質量(g)
- 453
- 電源(V)
- DC5/1A
- 精度
- ±1.5dB
- 周波数範囲(Hz)
- 31.5~8.5K
- 測定レベル範囲(dB)
- 30~130
- 給電方式
- MicroUSB給電