第一機材
U字溝用 鋳鉄製グレーチング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
溝幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
溝幅(mm)
180
注文コード
05951421
品番
DGTSU-18 L=598【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
溝幅(mm)
180
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
長さ(mm)
598(蓋)
幅(mm)
248(みぞ蓋)
種類
U字溝
縁の幅(mm)
35
質量(kg/枚)
9.5
開口率(%)
約22