曜日別特売
【ワケあり】 セラミックタイル専用クリーナー ユシロ化学工業 05951561

セラミックタイル専用クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(14L)
注文コード
05951561
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,840販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

メンテナンスフリーと言われるセラミックタイル。
実は汚れが蓄積し、徐々に黒ずみが進むため、定期的な洗浄作業が必要です。
洗浄成分が特殊浸透剤の作用で、セラミックタイル表面の微細な穴(ポーラス)まで入り込み、
蓄積した汚れまで浮かび上がらせて洗浄します。

用途
業務用・床用洗浄剤
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(L)
14
タンク容量(L)
14
液色
黄色
pH
13
液性
アルカリ性
引火点(℃)
引火せず
臭気
特異臭
密度(g/cm3)
1.04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする