- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 材質
- (本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
- 周波数(Hz)
- (強)50・60、(弱)50・60
- 消費電力(W)
- (強)44.5・48.5、(弱)15・16
- 電流(A)
- (強)0.45・0.49、(弱)0.16・0.16
- 質量(kg)
- 5.7
- 風量(m3/h)
- 【 0Pa】(強)420・415、(弱)205・200
- 騒音値(dB)
- (強)36.5・36、(弱)21.5・21
- 付属品
- 木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 定格電圧(V)
- 100
- 方式
- 天井用
- 表面処理
- (本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
- モーター
- 4極コンデンサー誘導電動機
- 端子
- (SL)AC300V 7A