※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWP140 25-700 1005=1005 レベックス SWP140 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05952092 SWP140 25-700 1005=1005 レベックス SWP140 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05952092 SWP140 25-700 1005=1005 レベックス SWP140 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05952092 SWP140 25-700 1005=1005 レベックス SWP140 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05952092 SWP140 25-700 1005=1005 レベックス SWP140 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05952092

レベックス SWP140 25(両端金具1005)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)700 注文コード05952092 品番SWP140 25-700 1005=1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は長さL111種類から選べます 他の種類を見る
長さL(mm)700 内径(mm)25.4 金具両端金具1005 外径(mm)32.3 ねじ径R(PT)1 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40〜+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層2W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする