画像準備中

ホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05959791 品番ETGNR2525M43W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,010
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムピンロック 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 用途外径一般切削用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05959791 ETGNR2525M43W 18395983 ETGNR2525M22W ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 1本 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05959737
2020-02-22
用途:
ミニ旋盤用
製造業

ミニ旋盤専用の10ミリバイトを購入しましたが、チップが小さく発熱のため仕上げ面がいまいちでした、底面を0.5ミリフライスで削り上げ旋盤のバイト高さを調整使用しています、値段は少々高いですが計切削のミニ旋盤で仕上げは最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする