曜日別特売
SWP210 12-2150 1005=1005 レベックス SWP210 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05972383

SWP210 12-2150 1005=1005 レベックス SWP210 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05972383
SWP210 12-2150 1005=1005 レベックス SWP210 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05972383
SWP210 12-2150 1005=1005 レベックス SWP210 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05972383
SWP210 12-2150 1005=1005 レベックス SWP210 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05972383
SWP210 12-2150 1005=1005 レベックス SWP210 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05972383

レベックス SWP210 12(両端金具1005)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード05972383品番SWP210 12-2150 1005=1005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
長さL(mm)2150内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)20.3ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: ユンボの修理
製造業

品質には満足しています
もうちょっと早ければもっといいです

2025-05-22
用途: ユンボの修理
農・林・水産業

品質には満足しています
もう少し早ければもっといいです

対象商品 : 05971656
2021-01-04
用途: 機械のメンテナンス
製造業

配送も早くとても助かりました。
取り付け金具のもっと詳しい表示があれば
いいと思います。

対象商品 : 05972207
2018-02-13
用途: ユンボ
農・林・水産業

規格も豊富ですし、ネットで注文できる事に、大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする