レベックス NWP280 9(両端金具1005+アダプタ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)310 注文コード05997888 品番NWP280 9-310 1009+1005=1005+1009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,824
販売価格(税別)
3,476
この商品は長さL131種類から選べます 他の種類を見る
長さL(mm)310 内径(mm)9.5 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)16.9 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)27.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40〜+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)110 補強層2W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05998475
2020-11-28
用途:
油圧機械のメンテナンス

こんなミスは初めてですがアダプター付きを注文したのにアダプターが付いてませんでした
お問い合わせホームで問い合わせて別便配達になり
結局1週間以上機械が止まりました

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする