YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さL(mm)
330
注文コード
06015957
品番
SWP70 6-330 1013+1004=1004+1013 W/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,990
販売価格(税別)
¥
2,718
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
G(PF)1/4
長さL(mm)
330
内径(mm)
6.3
外径(mm)
13.2
仕様
アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
7
金具
両端金具1004+アダプタ付
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。