ハンドルバークランプ ミラーホール無 110.C740.88

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06051538 品番110.C740.88
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.C740.88
販売備考:適応:RCSコルサコルタブレーキ 純正装着同等品。1インチバーには使用不可
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミニウム
仕上げ(表面処理):ハードアノダイズド
関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.40,110.C740.30,110.C740.50

材質アルミニウム ハードアルマイト 仕上表面処理:ハードアノダイズド 関連規格品番:110.C740.10110.C740.40110.C740.30110.C740.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする