PS13 ブレーキマスターシリンダー 10.4620.79

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06051617 品番10.4620.79
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.4620.79
ブレンボ4ピストンキャリパー×1ケに対応します。スペアレバー品番P003-4990
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:ブラック。推奨キャリパー:Brembo 4pot Caliper x 1
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:350
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
ピストン径:横置き:13
対応キャリパー:brembo製4PODキャリパーをシングルで使用する場合
タンク[有/無]:有(一体)
ミラーホルダー[有/無]:有
スイッチ[有/無]:有
型番:PS13 Brake Master Cylinder
オーバーホール対応:不可
オプション:品番:110.2706.96
リペア:品番:110.2706.50,110.2706.53,110.4418.13,110.3127.20,110.2798.50,110.4308.60
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:10.5053.53

仕様スタンダードレバー オプション品番:110.2706.96 材質アルミニウム ブラック 質量(g)350 規格タンク[有/無]有(一体) 型番PS13 Brake Master Cylinder 対応【オーバーホール】不可【キャリパー】brembo製4PODキャリパーをシングルで使用する場合 ホルダーミラーホルダー[有/無]有 ピストン径(Φmm)横置き:13 スイッチ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする