メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.B012.95
※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。
販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 05-06/09-10(欧州仕様)
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-10
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-10
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06-07
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-10
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-10
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-10
ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-10
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER
備考:汎用 YAMAHA / SUZUKI / APRILIA
リペア:品番:110.A263.94
関連商品:品番:110.A263.79