リザーバーマウンティングキット オイルタンク S50 スモークグレー 110.A263.85SG

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06055108 品番110.A263.85SG
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.A263.85SG
販売備考:タンク取出口:90°(45ml)・ステー・ホースのセットです。適合:ラジアルΦ14/15/17/19ブレーキRCS専用 ※取付に加工が必要となる場合があります。
色[カラー]:スモークグレー
キット内容:オイルタンク S50 スモークグレー 取出:下90°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー
容量[ミリリッター]:45
リペア:品番:10.4446.63,B002
関連商品:品番:04.8164.50,04.8164.11,04.8164.20,99.8637.56
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.30,110.C740.40,110.C740.10,110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A897.30,110.A897.10

スモークグレー 容量(mL)45 対応【リペア】品番:10.4446.63,B002 キット内容オイルタンク S50 スモークグレー 取出:下90°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー 関連規格品番:04.8164.5004.8164.1104.8164.2099.8637.56【マスターシリンダー】品番:110.C740.30110.C740.40110.C740.10110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A897.30110.A897.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする