ブレーキパッド オーガニック 107.2686.25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06055869 品番107.2686.25
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.2686.25
販売備考:旧カニΦ32用
厚み:7.0mm / ライニング:4.5
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:オーガニック
対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm用
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
関連商品:品番:20.5161.43,20.5161.51

厚さ(mm)7.0 / ライニング:4.5 製法オーガニック 内容数量:キャリパー1台分 対応【キャリパー】1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm用 関連規格品番:20.5161.4320.5161.51
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする