LXGU10T302PFR-AM KS05F チップ LXGU-AM タンガロイ 06056919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXGU10T302PFR-AM KS05F チップ LXGU-AM タンガロイ 06056919
LXGU10T302PFR-AM KS05F チップ LXGU-AM タンガロイ 06056919

チップ LXGU-AM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.2
厚さ(mm)3.2
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:10
内容量1箱(10個)注文コード06056919品番LXGU10T302PFR-AM KS05F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
長さ(mm)垂直方向:6厚さ(mm)3.2切刃長さ(mm)ブレーカ有効:10刃幅(mm)副切刃:1.4コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする